pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT4H-L0 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT4H-L0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT4H-L0 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 368 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983540921

Codice prodotto

PANPLT4H-L0

Cod. produttore

PLT4H-L0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

368 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Cable Tie, 14.5L (368mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black