Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Materiale: Alluminio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 24 mm
Funzione: Pulizia
Ambito di impiego: Altro
Capacità: 400 ml
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 3.5...4.3 mm
Diametro filo: 2.5...4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50.8 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 20 mm
Tipologia: Valigia
Portatile: sì
Materiale: Plastica