HELLERMANNTYTON Srl - HEE319-02400 TERMORESTRINGENTE 3:1 BK TREDUX-24/8 - 319-02400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 24 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm
Colore - schwarz
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026227702
Codice prodotto
HEE319-02400
Cod. produttore
319-02400
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
24 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
8 mm
Colore:
schwarz
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.2 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


