Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Regolazione del flusso d'aria: Continuamente variabile
Temperatura d'esercizio: 190...900 °C
Con regolazione della temperatura: sì
Taglia scarpe (Europa): 40
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...136 mm
Diametro filo: 6...136 mm
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Totalmente isolato
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Diametro max. del foro: 29 mm
Numero di livelli di foratura: 7
Unità di misura: PG
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Cifre
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Cifre
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 1000 g
Altra designazione: SC
Portata: 2000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm