Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Materiale del corpo: Altro
Tensione nominale: 75 V
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza del cavo: 0.5 m
Numero di poli: 8
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore 1/2 pollici
Distanza di commutazione: 25 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
- copia
- copia
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 5
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 45 mm
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 0.3 m
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Lunghezza: 120 mm
Tensione d'esercizio nominale: 18...30 V
Principio di funzionamento: Induttivo
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 3