pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1878490000 SAIB-ZW-MT - 1878490000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di contatti di potenza - 5

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Numero di contatti dati - 5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248471225

Codice prodotto

WEI1878490000

Cod. produttore

1878490000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

5

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

5

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Tensione nominale:

36 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...0.14 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...0.75 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Senza

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

no

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.