YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS9C4A2A1N12 DC ANALOG 0-10V N SN 25MM CONN 1/2NPT - XS9C4A2A1N12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 25 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore 1/2 pollici
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
3389119058469
Codice prodotto
TSIXS9C4A2A1N12
Cod. produttore
XS9C4A2A1N12
Produttore
TSI
Distanza di commutazione:
25 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore 1/2 pollici
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Diametro del sensore:
0 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Lunghezza del sensore:
40 mm
Forma della scatola:
Blocco
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
117 mm
Rivestimento scatola:
Altro
Altezza del sensore:
40 mm
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Resistenza alle interferenze da campi magnetici:
A prova di interferenze da campo magnetico continuo
A cascata:
no
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
20 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Resistente alla pressione:
no