Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione nominale DC: 24...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 1.2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 2 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Tipologia: Adattatore Y
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 30 V
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale del rivestimento di contatto: Oro