Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 19...28 V
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 600 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 0
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 20 m
Numero di poli: 5
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione nominale DC: 24...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 1.2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5