WEIDMULLER - WEI1865872000 SAIL-M12BG-8-20U - 1865872000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 20 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
4032248968022
Codice prodotto
WEI1865872000
Cod. produttore
1865872000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
20 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
30 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Resistenza di contatto:
5 mOhm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...90 °C
Corrente nominale In:
2 A


