pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES04Z9 BES M12MG-UOC30B-BV05 - BES04Z9

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES04Z9 BES M12MG-UOC30B-BV05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 43 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 3 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078810396

Codice prodotto

BAUBES04Z9

Cod. produttore

BES04Z9

Produttore

BAU

Lunghezza del sensore:

43 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

3 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

1300 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.