Cavi
10000 prodotti
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Numero di fili: 2
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Potenza termica: 10 W/m
sezione nominale del conduttore: 10 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Numero di fili: 2
sezione nominale del conduttore: 6 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 5
Numero di fili: 3
Armatura: Filo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Specifica materiale mantello: Polietilene (PE)
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro esterno circa: 6 mm