ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIP127PBM100 ALLARME 12X0,22+2X0,75 PE BLU MAT.100 FC - IP127PBM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Specifica materiale mantello - Polietilene (PE)
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
8029427506089
Codice prodotto
ITCIP127PBM100
Cod. produttore
IP127PBM100
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Tensione nominale U:
750 V
Sistemi di allarme, anti-intrusione e monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, idonei a posa interrata in tubazione o cavidotto anche in ambienti umidi. Non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.