LAPP ITALIA SRL - LPP4180402 OLFLEX WIRE MS 1 1X0,5 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Stagnato
Dimensioni AWG - Altri
Confezione
1 M
EAN
4044773418026
Codice prodotto
LPP4180402
Cod. produttore
4180402
Produttore
LPP
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
Altri
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Blu
Colore del conduttore:
Blu
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Certificato come cavo navale:
no


