Cavi
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 35 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Dimensioni AWG: 2
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Numero di fili: 2
Superficie conduttore: Ramato
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Potenza termica: 10 W/m
sezione nominale del conduttore: 10 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 3
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro





















.jpg?847586798567669085758877836F8F75969AA18AAA967E75A5A4AC99958C719378787D73BCA797&ts=1775866293632&type=small)