Cavi
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Numero di fili: 6
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Numero di fili: 12
sezione nominale del conduttore: 25 mm²
Colore del rivestimento: Verde
Numero di fili: 1
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 3
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Potenza termica: 15 W/m
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Dimensioni AWG: 18
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 10 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Tipologia: Piatto
Altezza: 5 mm
Larghezza: 100 mm