ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37080HG0041A02 SERVO T 834 C ORANGE 4GAWG2 - 37080HG0041A02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Dimensioni AWG - 2
sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
Confezione
1 M
EAN
2000001431597
Codice prodotto
EKB37080HG0041A02
Cod. produttore
37080HG0041A02
Produttore
EKB
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
2
sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Intrecciato
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Filo di continuità:
no
Organo portante:
Senza
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Arancione
Schermo:
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Guaina protettiva:
Senza
Protezione dalla torsione:
no
Armatura:
Senza
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
29.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
204.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
204.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
146 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
1000 V
Forma del conduttore:
Tondo
Temperatura massima di cortocircuito:
90 °C
Peso:
1732 kg/km


