Termoidraulica
10000 prodotti
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Incasso a pavimento
Larghezza: 980 mm
Diametro esterno: 80 mm
Materiale: Plastica
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 120 °C
Diametro esterno: 100 mm
Materiale: Plastica
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 120 °C
Diametro esterno tubo: 63 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 10 bar
Diametro nominale: DN 50
Lunghezza: 480 mm
Altezza: 1462 mm
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65: 651 W
Tipologia: Tondo
Materiale del corpo: Acciaio
Potenza: 1200...1200 kW