pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL05634554 TUBO MULT. STANDARD 63X4,5 IN BARRE 5M - 05634554

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di qualità strato interno - PE-Xc

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Classe di qualità strato esterno - PE-Xc

  • Numero di strati - 3

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

Confezione

  • 20 M

EAN

5414764199200

Codice prodotto

CPL05634554

Cod. produttore

05634554

Produttore

CPL

Classe di qualità strato interno:

PE-Xc

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Classe di qualità strato esterno:

PE-Xc

Numero di strati:

3

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tappo di tenuta:

Diametro nominale:

DN 50

Diametro esterno tubo:

63 mm

Spessore della parete:

4.5 mm

Temperatura massima del fluido (istantanea):

95 °C

Pressione massima di esercizio a 20°C:

10 bar

Rugosità della parete:

0.007 mm

Coefficiente di dilatazione:

0.025 mm/(m⋅K)

Idoneo per l'installazione su superfici:

Raggio minimo di curvatura:

189 mm

Colore tubo:

Bianco

Con guaina:

no

Con isolante termico:

no

Spessore dell'isolamento termico:

0 mm

Valore di lambda:

0.43 W/(m⋅K)

Diametro esterno del isolamento termico:

0 mm

Sigillato:

Tubo multistrato in barre da 5 m