Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Lunghezza: 25 mm
Dimensione della filettatura metrica: 6
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Dimensione modulare: 8.2 mm
Direzione di codifica: Verticale
Stampa: Altro
Numero di giri a vuoto: 0...1050 1/min
Potenza nominale assorbita: 730 W
Energia max. per singolo colpo: 2.7 J
Portautensili: M14
Potenza nominale assorbita: 1200 W
Velocità di rotazione al minimo, marcia 1: 150...300 1/min
Lunghezza: 100 mm
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Altro
Diametro di foratura: 6 mm
Lunghezza nastro: 259 mm
Larghezza della banda: 4.4 mm
Spessore nastro: 0.25 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Isolamento: Totalmente isolato