pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT2.7S-CP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT2.7S-CP

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT2.7S-CP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.4 mm

  • Lunghezza nastro - 259 mm

  • Spessore nastro - 0.25 mm

  • Materiale - Metallo

  • Resistenza alla trazione min. - 890 N

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983389636

Codice prodotto

PANMLT2.7S-CP

Cod. produttore

MLT2.7S-CP

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.4 mm

Lunghezza nastro:

259 mm

Spessore nastro:

0.25 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

890 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

MLT Tie, 304 SS, Standard, 10.2 (259mm), .010 (.25mm) thk