Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione: 185...200 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori per alta tensione
Stampo per pressatura: Compressione circolare
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 4 mm
Tipologia: Ioni di litio
Portata: 2 Ah
Tensione nominale: 18 V
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 52 mm
Larghezza: 107 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Protezione superficiale del tassello: Non trattato
Qualità del materiale del tassello: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Dimensione della filettatura metrica: 10
Colore: Rosso
Con radio: no
Collegamento radio: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Materiale: Alluminio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica