BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127041 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/3.2-1.6/NERO/ - 127041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
10 PZ
EAN
4010311035710
Codice prodotto
CEL127041
Cod. produttore
127041
Produttore
CEL
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1.6 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
15 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.51 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0...0 mm²
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
sì