pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127065 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/9.5-4.8/NERO/ - 127065

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL127065 GUAINA TERMOR.DISPENSER SB/9.5-4.8/NERO/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.8 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4010311036045

Codice prodotto

CEL127065

Cod. produttore

127065

Produttore

CEL

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

4.8 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

10 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.64 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0...0 mm²

Diametro nominale in pollici:

3/8 di pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

sì

Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.