Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 200 Ah
Materiale: Altro
Ambito di impiego: Canale sotterraneo
Forma della testa: Altro
Colore: Nero
Tipologia: Con dentatura interna
Chiusura a nastro: Trama a intaglio
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 62 mm
Larghezza: 88 mm
Sezione nominale: 500 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione del filo: 1.5 mm²
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tensione nominale: 18 V
Capacità dell'accumulatore: 2 Ah
Peso con pacco accumulatore: 1.5 kg
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica