pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/03/80 SONDA FIB.VETRO D.6,7 M 80 CON ASPO 651/ - 165/03/80

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/03/80 SONDA FIB.VETRO D.6,7 M 80 CON ASPO 651/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Ambito di impiego - Canale sotterraneo

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 80 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818006957

Codice prodotto

CNF165/03/80

Cod. produttore

165/03/80

Produttore

CNF

Materiale:

Altro

Ambito di impiego:

Canale sotterraneo

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

80 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6.7 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

6.7 mm

Colore:

Altro

Raccordo filettato:

Intrecciato:

no

Carico di rottura:

140 kg

Diametro tamburo/anello:

600 mm

Diametro testa guida cavo:

10 mm

Tipo di supporto:

Alloggiamento

Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 80 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell’aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione