pagina iniziale
in esaurimento

MILWAUKEE - AEG - COP4933472219 M18 CBLPD-203_TRAPANO A PERCUSSIONE 18V - 4933472219

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933472219 M18 CBLPD-203_TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità dell'accumulatore - 2 Ah

  • Peso con pacco accumulatore - 1.5 kg

  • Apertura mandrino - 13...13 mm

  • Velocità di rotazione al minimo, marcia 1 - 0...500 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546326159

Codice prodotto

COP4933472219

Cod. produttore

4933472219

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Capacità dell'accumulatore:

2 Ah

Peso con pacco accumulatore:

1.5 kg

Apertura mandrino:

13...13 mm

Velocità di rotazione al minimo, marcia 1:

0...500 1/min

Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:

3

Con caricatore:

sì

Coppia di rotazione max.:

60 Nm

Velocità di rotazione al minimo, marcia 2:

0...1800 1/min

Diametro di foratura calcestruzzo 2a velocità:

16 mm

Numero max. di impatti:

27000 1/min

Diametro di foratura acciaio 2a velocità:

13 mm

Diametro di foratura pietra 2a velocità:

16 mm

Diametro di foratura legno 2a velocità:

52 mm

Lunghezza:

165 mm

Trapano avvitatore compact brushless con percussione M18. • 165 mm di lunghezza per un facile accesso anche negli spazi stretti • Mandrino heavy duty da 13mm di metallo per il cambio rapido del bit e una migliore trattenuta del bit • L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria • 60 Nm di coppia-massime prestazioni, massima compattezza • Gancio per la cintura completamente in metallo • Luce LED per illuminare l'area di lavoro