Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Verde
Genere: Uomini
Dimensione: 54...54
Tipologia: Manicotto retrattile
Diametro interno dopo la retrazione: 10 mm
Diametro interno prima della retrazione: 43 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Lunghezza: 175 mm
Dimensione della filettatura metrica: 16
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore: Bianco
Colore metallizzato: no
Autoadesivo: sì
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2.8...3.8 mm
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 201 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Materiale: Plastica
Lunghezza nastro: 99 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm