GRAFOPLAST SRL - GRAEVOHF44090W TARGHETTA ADES. PC HF BIANCO 90X40MM 36 - EVOHF44090W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 90 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166532324
Codice prodotto
GRAEVOHF44090W
Cod. produttore
EVOHF44090W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
90 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Targhetta adesiva in policarbonato Halogen Free Bianco traslucente 90x40mm 36 pezzi. Targhetta per pulsanti, binari ed apparecchiature da incollare tramite il suo adesivo per una marcatura completa priva di alogeni


