U-GROUP SPA - UGUWFU214AG-L ALIEN ASPHALT GREY - WFU214AG-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni (US/CA) - L
Genere - Uomini
Colore - Grigio
Materiale - Cotone
Peso del materiale - 190 g/m²
Confezione
1 PZ
EAN
8033546453414
Codice prodotto
UGUWFU214AG-L
Cod. produttore
WFU214AG-L
Produttore
UGU
Dimensioni (US/CA):
L
Genere:
Uomini
Colore:
Grigio
Materiale:
Cotone
Peso del materiale:
190 g/m²
Monouso:
no
Lavabile in lavatrice:
sì
T-Shirt manica lunga colore Asphalt Grey in 100% cotone. Vestibilità slim-fit, colletto a costine. Stampa serigrafica “testa di leone” e logo U-Power ricamato in outline. COMPOSIZIONE: 100% cotone - 190 gr/mq. NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


