Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Portata: 3000 mAh
Tensione nominale: 7.4 V
Designazione della dimensione: Altro
Larghezza di taglio: 17 mm
Forma di taglio: Piatto
Lunghezza: 250 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Nero
Tipo: Stivale
Tipo di chiusura: Lacci
Portata: 560 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione IEC: CR 2450
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Nero
Tipo: Scarpa
Tipo di chiusura: Lacci
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 20 A
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 12.7...12.7 mm
Diametro filo: 12.7...12.7 mm