pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4542300 BP500 PACCO BATTERIE IONI DI LITIO X BT5 - 4542300

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4542300 BP500 PACCO BATTERIE IONI DI LITIO X BT5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Altro

  • Tensione nominale - 7.4 V

  • Portata - 3000 mAh

  • Designazione IEC - Altro

  • Altra designazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0095969765558

Codice prodotto

FLK4542300

Cod. produttore

4542300

Produttore

FLK

Designazione della dimensione:

Altro

Tensione nominale:

7.4 V

Portata:

3000 mAh

Designazione IEC:

Altro

Altra designazione:

Altro

Numero di celle:

2

Tipologia:

Ioni di litio

Lunghezza:

90 mm

Altezza inclusi i poli:

40 mm

Larghezza:

28 mm

Pacco accumulatore:

Impiego in zona antideflagrante:

no

Scatola in plastica:

Temperatura ambiente:

-20...40 °C

Peso:

205 g

Fluke BP500 Pacco batterie agli ioni di litio per serie Fluke BT5xx

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL