pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE553-60005 MARCACAVO LFH LADDER X50 TLFX127DS-1X50W - 553-60005

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 12.7...12.7 mm

  • Diametro del cavo - 12.7...12.7 mm

  • Lunghezza - 50 mm

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 1500 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026321479

Codice prodotto

HEE553-60005

Cod. produttore

553-60005

Produttore

HEE

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

12.7...12.7 mm

Diametro del cavo:

12.7...12.7 mm

Lunghezza:

50 mm

Larghezza:

50 mm

Tipo:

A parete sottile

Colore:

weiß

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Rapporto di restringimento 2:1. Zero alogeni. Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Pretranciati a 50 mm, 25 mm e 16 mm come standard, altre lunghezze disponibili su richiesta. Disponibile in bianco e giallo. Per diametri di cavo da 38,1 mm a1,2 mm. Consegna in comode scatole per lo stoccaggio. Il TLFX DS è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito pretagliato e disposto in un comodo formato a scaletta Ladder Style. Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Il formato prespezzonato non solo permette la stampa su entrambi i lati del marcacavo, ma permette anche all'utente di scegliere e prelevare con facilità il marcacavo desiderato. La guaina viene preparata in modo da permettere una stampa eccellente grazie alle stampanti HellermannTyton.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl