Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore dell'isolamento: Giallo
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.5 mm
Larghezza della lama: 3 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 16 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm
Colore: Nero
Tipologia: Con dentatura interna
Materiale: Plastica
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...6 mm
Diametro filo: 4...10 mm
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 8.4 Ah
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Con protezione per le mani: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Imballaggio: Cassetta metallica
Numero totale di utensili: 19
Numero di punte per l'acciaio: 19
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)