Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione: 0.5...4 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Diametro del cavo: 0.6...10 mm
Lunghezza: 4 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 15 mm
Con dispositivo di blocco: sì
Con funzione di asportazione isolamento: sì
Con dispositivo di taglio: sì
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Grigio
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 16 mm
Materiale: Acciaio
Perforazione: Tondo
Larghezza: 17 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 5.2 mm
Stampa: Senza
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)