Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 12 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.4 mm
Larghezza della lama: 2.5 mm
Tipologia: Etichetta
Diametro del cavo: 5...14 mm
Diametro filo: 5...14 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Lunghezza: 120 mm
Sistema a vite: Torx
Diametro di foratura: 10 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Lama intercambiabile: sì
Sezione zona di asportazione isolamento: 0.05...10 mm²
Materiale: Metallo
Lunghezza: 10 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 19 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1...2 mm
Lunghezza: 15 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 25 mm
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Forbice da elettricista
Con tagliafilo: sì
Taglierina: Dentato