Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Dimensione modulare: 5.1 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Colore: Blu
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 387 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Sistema a vite: Altro
Forma della testa: Esagonale
Profondità di taglio: 41 mm
Diametro: 68 mm
Adatto per cartongesso: sì
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 120...120 mm²
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 240...240 mm²
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...16 mm²
Numero di poli: 1
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 375 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 4...25 mm²