Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 2 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Scala pieghevole
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 6
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 6...9.5 mm
Diametro filo: 6...9.5 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 4...4 mm²
Tipologia: Nastro a strappo
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 12.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Marrone
Tipologia: Altro
Lunghezza: 3 mm
- copia
- copia
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Cifre
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 20 A