Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Resina di colata
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 16...35 mm²
Accessorio: no
Parte di ricambio: no
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...2.8 mm
Lunghezza: 3 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Isolamento: Parzialmente isolato
Sezione nominale: 185 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 95 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Lunghezza delle ganasce: 52 mm
Forma: Diritto
Lunghezza: 170 mm
Diametro esterno: 15 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 20 mm
Portata: 4500 mAh
Tensione nominale: 24 V
Designazione della dimensione: Blocco
Lunghezza: 25.4 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 25.4 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm