Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro del conduttore: 11...11 mm
Sezione del filo: 10...35 mm²
Numero di fili: 1...3
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Portata: 4000 mAh
Tensione nominale: 6 V
Designazione della dimensione: Mono
Colore: Verde
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 760 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3 mm
Diametro esterno del cavo ad anello: 290...290 mm
Tipo di test: Unipolare
Lunghezza: 195 mm
Indicatore di tensione: LED