Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 18 mm
Colore: Blu
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 1...2.3 mm
Diametro filo: 0.4...0.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 91.95 mm
Larghezza della banda: 2.29 mm
Diametro esterno: 40 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 35 mm
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 16 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 365.76 mm
Larghezza della banda: 4.673 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...7 mm
Lunghezza: 12 mm
Tipologia: Resina di colata
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Plastica
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Materiale: Metallo
Lunghezza: 15 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Pinza batteria