Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...6 mm²
Numero di poli: 1
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 196 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Materiale: Ottone
Isolamento: Non isolato
Adatto per: Connettore per collegamento schermatura
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Stampo per pressatura: Esagonale
Filettatura continua: no
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Sezione: 150...185 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 287 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...2.8 mm
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 361 mm
Larghezza della banda: 4.9 mm
- copia
- copia
Sezione: 0.25...6 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
- copia
- copia
Sezione: 25...25 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Altro