Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 10...25 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 10...25 mm²
Tipo: Derivazione a T
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...6 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1.5...6 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 63 mm
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...35 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 16...35 mm²
Diametro del disco: 150 mm
Applicazione: Separare
Adatto per calcestruzzo: sì
Materiale della fascetta: Acciaio inox
Materiale dell'utensile: Metallo
Sforzo di trazione: Manuale
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 20 A
Diametro del conduttore: 3.2...3.2 mm
Sezione del filo: 1.5...4 mm²
Numero di fili: 1...2
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Stampa: Senza
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 15...25 mm²
Sezione: 35...50 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Sezione: 50...70 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale