Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Numero di cacciaviti a croce PZ: 2
Numero di cacciaviti a croce PH: 2
Numero totale di utensili: 17
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Diametro del conduttore: 2...4 mm
Sezione del filo: 1...2 mm²
Numero di fili: 2...4
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Imballaggio: Scatola in plastica
Numero di cacciaviti a taglio: 3
Numero di cacciaviti a croce PZ: 3
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 1.5...3.2 mm
Diametro filo: 1.5...3.2 mm
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 400 A
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 12 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Colore: Nero
Tipologia: Con dentatura interna
Materiale: Plastica
Numero di chiavi: 9
Dimensioni: 1.5...10 mm
Con testa sferica: sì