pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2XB12W N. LAM. FORTE 12MMX8M NERO/BIANCOTZES231 - EGO2XB12W

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2XB12W N. LAM. FORTE 12MMX8M NERO/BIANCOTZES231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore scritta - Nero

  • Colore nastro - Bianco

  • Lunghezza nastro - 8 m

  • Larghezza della banda - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166520918

Codice prodotto

GRAEGO2XB12W

Cod. produttore

EGO2XB12W

Produttore

GRA

Colore scritta:

Nero

Colore nastro:

Bianco

Lunghezza nastro:

8 m

Larghezza della banda:

12 mm

Nastro laminato forte, nero/bianco, 12mm x 8mt