Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Corrente d'uscita: 1500 mA
Tensione d'ingresso: 100...240 V
Tensione d'uscita: 3...12 V
Tipologia: A innesto
Materiale della bussola: Plastica
Dimensione della filettatura metrica: 12
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
- copia
- copia
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 25 A
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Lunghezza: 19 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 19 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.34 mm²
Lunghezza della bussola: 6 mm