Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Metallo
Lunghezza: 25 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 50 mm
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 3...4 mm
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Dimensione modulare: 10 mm
Stampa: Senza
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Percentuale di fondente: 1.8 %
Peso: 500 g
Diametro: 0.8 mm
Percentuale di fondente: 1.8 %
Peso: 500 g
Diametro: 1.5 mm
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 25...95 mm²
Modalità di lavoro: Elettrodo conduttore
Gamma di rendimento max.: 16 m²
Diametro esterno: 17 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 25 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella