Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 185...185 mm²
Dimensione della filettatura in pollici: 1 pollice
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Plastica
Lunghezza: 15 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50.8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 24 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Diametro del conduttore: 7.5...7.5 mm
Sezione del filo: 6...25 mm²
Numero di fili: 1...2
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Blu
Bomboletta spray: no
Numero RAL: 5015