Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 139.7 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Diametro min. del foro: 4 mm
Diametro max. del foro: 30 mm
Numero di livelli di foratura: 12
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 289.56 mm
Larghezza della banda: 3.556 mm
Tipologia: Altro
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4 mm
Sezione del filo: 2.5...16 mm²
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 11...12 mm