pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE319-00307 TERMORESTRINGENTE 3:1 GNYE TREDUX-3/1 - 319-00307

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 3 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1 mm

  • Colore - grün/gelb

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026227665

Codice prodotto

HEE319-00307

Cod. produttore

319-00307

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

3 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

1 mm

Colore:

grün/gelb

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.55 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

Stampabile:

no

Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Spezzoni da 1 m di guaina in una pratica confezione di cartone. 9 diametri da 1,5 mm a 101,6 mm. Ogni barra è identificata singolarmente. La guaina termorestringente TREDUX a parete sottile è utilizzata per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di cavi e fili.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl